Motion
17225 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBAVURAGE 12 POX2 POX5 PO8A MÉD

3M
17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714383
N° MFR17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714383
N° MFR17225 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 17225 SCOTCH-BRITE EX2 12"X2"X5"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée en oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité moyenne, conçue pour le mélange et la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500099769
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011172255
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011172255
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 17225 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

You May Also Like