Motion
18086 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC SE TS 3 PO X NH A CRS

3M
18086 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714487
N° MFR18086 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A CRS
Prix6.63 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18086 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714487
N° MFR18086 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TS 3"XNH A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.63 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, ébavurage, meulage, raffinage
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    TS
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500112620
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011180861
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, acier inoxydable
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00048011180861

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 18086 SCOTCH-BRITE ROLOC SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Parcours, disque non tissé robuste ébavure et finit agressivement
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes