Motion
DISQUE DE RETRAIT DE REVÊTEMENT LÉGER 18978 SCOTCH-BRITE 7 PO X NH A MED

3M
18978 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 7"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 7 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02714681
N° MFR18978 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 7"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18978 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 7"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N Strip™ 7 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02714681
N° MFR18978 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 7"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    61500134640
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011189789
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011189789

Aperçu

Description du fabricant
18978 RETRAIT DU REVÊTEMENT LÉGER SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.