Motion
ROUE MULTIFINIE 19592 SCOTCH-BRITE 14 POX3 POX8 PO2S CRS

3M
19592 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X3"X8"2S CRS

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S , gros, 14 po x 3 po x 8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714694
N° MFR19592 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X3"X8"2S CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19592 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X3"X8"2S CRS

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S , gros, 14 po x 3 po x 8 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714694
N° MFR19592 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 14"X3"X8"2S CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE À FINITIONS MULTIPLES 19592 SCOTCH-BRITE 14 poX3 poX8 po2S CRS est une meule à ébavurage non-tissée Convolute fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 14 po, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 8 po et une qualité grossière, adaptée à un mélange agressif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500124740
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011195926
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • CUP_NON
    00048011195926
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 19592 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur