Motion
19678 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBARBAGE 12 POX1/2 POX5 PO9S AILETTES

3M
19678 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714737
N° MFR19678 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN
Prix227.49 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19678 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714737
N° MFR19678 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"9S FIN
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
Prix227.49 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 19678 SCOTCH-BRITE EX2 12"X1/2"X5"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 12 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 5 po et un grain fin, adapté à un conditionnement de surface uniforme.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500125606
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011196787
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011196787
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 19678 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur