Motion
MEULE UNIE 19708 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 1-1/2 PO X1/4 PO X3/16 PO 7S MÉD

3M
19708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"7S MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 1-1/2 po x 1/4 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714743
N° MFR19708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"7S MED
Prix12.72 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"7S MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 1-1/2 po x 1/4 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714743
N° MFR19708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"7S MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.72 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 19708 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"7S MED is a unitized non-woven deburring wheel made with Silicon Carbide abrasive featuring a 1-1/2 in wheel diameter, 1/4 in wheel thickness, 0.18 in center hole diameter, and Medium grade, ideal for precision finishing and edge refinement.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500125911
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011197081
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    30100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011197081
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
19708 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue