Motion
ADAPTATEUR PORTE-DISQUE 22970  9 5/8-11 EXTERNE 3/8-24 INTERNE

3M
22970 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL 3/8-24 INTERNAL

3M™ Adaptateur pour porte-disque 9, 5/8-11 Externe 3/8-24 Interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714758
N° MFR22970 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL 3/8-24 INTERNAL
Prix31.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22970 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL 3/8-24 INTERNAL

3M™ Adaptateur pour porte-disque 9, 5/8-11 Externe 3/8-24 Interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714758
N° MFR22970 DISC HOLDER ADAPTER 9 5/8-11 EXTERNAL 3/8-24 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • À utiliser avec
    Porte-disques 5/8 po-11
  • Numéro de stock du fabricant
    61500136066
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011229706
  • Type
    Adaptateur
  • CUP_NON
    00048011229706

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE SUPPORT DE DISQUE 22970
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adaptateur ajoute de la polyvalence à un outil électrique en augmentant sa taille de broche pour accommoder les produits avec des filets de 5/8-11
  • Compatible avec les porte-disques 5/8-11 ou autres accessoires avec trous centraux filetés 5/8-11
  • L’accessoire offre une polyvalence et se visse facilement sur la broche d’un outil électrique