Motion
24026 SCOTCH-BRITE EX3 ROUE D’ÉBARBAGE 6 POX1/2 POX1 PO9S AILETTES

3M
24026 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , 6 po x 1/2 po x 1 po 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714774
N° MFR24026 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24026 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , 6 po x 1/2 po x 1 po 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714774
N° MFR24026 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DE DÉBURAGE 24026 SCOTCH-BRITE EX3 6 po X1/2 po X1 po 9S FIN est une roue d’ébavurage non-tissée Convolute construite avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de roue de 6 po, une épaisseur de roue de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1 po et un grade fin, adapté aux tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500136579
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011240268
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011240268
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 24026 SCOTCH-BRITE EX3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La plus grande rétention et durabilité des bords de la gamme de roues d’ébarbage Scotch-Brite™ offre un ébarbage agressif des bords
  • Spécialement conçu pour conditionner les bords tranchants et les bavures métalliques
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon