Motion
7100225408 3M PPS LIGNEUR 16350, STANDARD (22 OZ LIQ., 650 ML), 100/CAISSE

3M
7100225408 3M PPS LINER 16350, STANDARD (22 FL OZ, 650 ML), 100/CASE

3M™ PPS Doublure 16350, standard (22 oz liq., 650 ml), 100/caisse
N° D’ARTICLE MI02714794
N° MFR7100225408 3M PPS LINER 16350, STANDARD (22 FL OZ, 650 ML), 100/CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100225408 3M PPS LINER 16350, STANDARD (22 FL OZ, 650 ML), 100/CASE

3M™ PPS Doublure 16350, standard (22 oz liq., 650 ml), 100/caisse
N° D’ARTICLE MI02714794
N° MFR7100225408 3M PPS LINER 16350, STANDARD (22 FL OZ, 650 ML), 100/CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    61500138682
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131163508
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • CUP_NON
    00051131163508

Aperçu

Description du fabricant
7100225408 3M DOUBLURE PPS 16350,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 100 protège-dessous individuels pour le PPS .
  • Conçu pour être utilisé avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS.
  • S’adapte aux tailles de bonnets PPS , pour une vaste gamme de travaux
  • Le PPS de scellement est une solution jetable tout-en-un pour mélanger, mesurer, filtrer et pulvériser
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • Réduit les risques de contamination extérieure, maintient un transfert de produit constant et réduit la consommation de peinture
  • Le PPS de la collection réduit la consommation de solvants de nettoyage jusqu’à 70 %
  • Réduit le temps de préparation et de nettoyage jusqu’à 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile