Motion
27623 BROSSE À POILS RADIAUX SCOTCH-BRITE DISQUE DE RECHANGE T-A 80 RECHARGE 6"

3M
27623 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-A 80 REFILL 6"

Scotch-Brite™ Disque de rechange pour brosse à soies radiales, recharge T-A 80 , 6 po, 40 disques, par paquet, 2 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI02714970
N° MFR27623 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-A 80 REFILL 6"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27623 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-A 80 REFILL 6"

Scotch-Brite™ Disque de rechange pour brosse à soies radiales, recharge T-A 80 , 6 po, 40 disques, par paquet, 2 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI02714970
N° MFR27623 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-A 80 REFILL 6"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    6 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151685
  • Numéro CUP du fabricant
    30048011276237
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011276236

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POILS RADIAUX 27623 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs nettoient, finissent, polissent et ébarbent
  • Des disques supplémentaires permettent une plus grande gamme de largeurs de brosse
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue