Motion
64183 DISQUE DE MÉLANGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE HS 12"X1-1/4"A MED

3M
64183 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 12"X1-1/4"A MED

Scotch-Brite™ Disque de mélange et de finition HS, BF-DC, A/O moyen, 12 po x 1-1/4 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714978
N° MFR64183 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 12"X1-1/4"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64183 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 12"X1-1/4"A MED

Scotch-Brite™ Disque de mélange et de finition HS, BF-DC, A/O moyen, 12 po x 1-1/4 po, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714978
N° MFR64183 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 12"X1-1/4"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Violet
  • Couleur du disque
    Violet
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500295086
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011641836
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • CUP_NON
    00048011641836

Aperçu

Description du fabricant
64183 MÉLANGE ET FINITION SCOTCH-BRITE HS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec le matériau de toile Scotch-Brite™ plus robuste, ce qui en fait un excellent choix pour l’élimination des brûlures de soudure, l’ébavurage, le mélange, la finition et l’élimination de la rouille
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de qualité moyenne élimine efficacement les brûlures de soudure, les petites bavures et la rouille
  • Les fibres élastiques s’adaptent aux surfaces irrégulières avec des résultats uniformes
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge offre une utilisation prolongée
  • La durabilité et la coupe supérieures rendent le disque durable
  • Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour une surface de nettoyage plus large