Spécifications
Détails
- CouleurTransparent
- Numéro de stock du fabricant61500159183
- Numéro CUP du fabricant00051141255439
- MatérielCarbure de silicium
- CUP_NON00051141255439
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Garanti de rester scellé* (*Si votre boîte ne reste pas scellée, 3M remboursera le prix d’achat de ce ruban. Preuve d’achat requise. Contact : 1-800-3MHELPS)
- Offre une excellente résistance à l’arrachement pour l’emballage et l’expédition robustes
- Solide étanchéité sur tous les types de boîtes, y compris les boîtes recyclées à 100 % difficiles à coller
- L’adhésif thermofusible robuste et durable sans solvant scelle et protège
- Le revêtement antiadhésive facilite le déroulement. Résiste à l’effilochage, au fendillement et au déchirement
- 3.1 mil d’épaisseur
- Le ruban d’emballage transparent à base le plus résistant de la marque Scotch.
- Fabriqué localement, avec des matériaux provenant du monde entier
- Endos transparent et adhérence instantanée
- Joint robuste, même lors d’une manipulation rugueuse
- Vous n’avez pas besoin de couches de ruban adhésif pour faire le travail
- Une seule bande
- pour vous faire gagner du temps
- Vos colis lourds peuvent supporter le poids et rester scellés
- Conforme aux réglementations postales américaines pour les colis standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.