Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 92981 SCOTCH-BRITE EXL 6 POX3 POX1 PO8A MÉD

3M
92981 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 6 po x 3 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715442
N° MFR92981 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3"X1"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92981 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 6 po x 3 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715442
N° MFR92981 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3"X1"8A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 92981 SCOTCH-BRITE EXL 6 poX3 poX1 po8A MED est une meule d’ébavurage non tissée à volute avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, idéale pour la finition du métal.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159266
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011929811
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011929811
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 92981 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.