Motion
93029 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 12 POX4 POX5 PO8S AILETTE

3M
93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S Fine, 12 po x 4 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715451
N° MFR93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S Fine, 12 po x 4 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715451
N° MFR93029 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 93029 SCOTCH-BRITE EXL 12 poX4 poX5 po8S FIN est une meule d’ébavurage non tissée à volute fabriquée avec un abrasif en carbure de silicium avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 4 po, un diamètre de trou central de 5 po et un grade fin, qui convient aux tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159746
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011930299
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011930299
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 93029 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur