Motion
93145 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 44 PO X3 PO A MÉD

3M
93145 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 44"X3"A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O moyen, 44 po x 3 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715505
N° MFR93145 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 44"X3"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93145 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 44"X3"A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface, SC-DH, A/O moyen, 44 po x 3 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715505
N° MFR93145 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 44"X3"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Disque Diamètre  
    44 po
  • Diamètre total
    44 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    2
  • Numéro de stock du fabricant
    61500160926
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011931456
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011931456

Aperçu

Description du fabricant
93145 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes