Motion
93161

3M
93161

Scotch-Brite® Ruban isolant en vinyle Clean N Strip™ - 0.7500 po, largeur de 19.05 mm, épaisseur de 0.0060 po, 66 pi, longueur de 20.12 m, matériau de support en PVC, 32 °F à 221 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 105 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI02715515
N° MFR93161
Prix3.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93161

Scotch-Brite® Ruban isolant en vinyle Clean N Strip™ - 0.7500 po, largeur de 19.05 mm, épaisseur de 0.0060 po, 66 pi, longueur de 20.12 m, matériau de support en PVC, 32 °F à 221 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 105 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI02715515
N° MFR93161
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
Prix3.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 pi, 20.12 m
  • Épaisseur
    0.0060 po
  • Largeur
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    61500161080
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308925703
  • Température de fonctionnement maximale
    105 °C, 221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C, 32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °C à 105 °C, 32 °F à 221 °F
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Brun
  • Plage de température
    0 °C à 105 °C, 32 °F à 221 °F
  • CUP_NON
    00076308925703
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
7100169191 3M VINYLE ÉLECTRIQUE TEMFLEX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
  • Résistant aux flammes et inhibant la corrosion des conducteurs électriques
  • Fabriqué en PVC durable
  • Compatible avec les composés d’épissure en caoutchouc et synthétiques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 90 °C ( 32 à 194 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et VDE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs