Motion
93164 CEINTURE DE PROTECTION DE SURFACE SCOTCH-BRITE 2"X30"A CRS

3M
93164 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X30"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O Grossière, 2 po x 30 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715517
N° MFR93164 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X30"A CRS
Prix81.47 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93164 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X30"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O Grossière, 2 po x 30 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715517
N° MFR93164 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 2"X30"A CRS
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
Prix81.47 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    30 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500161114
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011931647
  • CUP_NON
    00048011931647

Aperçu

Description du fabricant
93164 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif