Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES 7100200199 3M , 1A8 2.75-.625-0,75  D25

3M
7100200199 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A8 2.75-.625-.75 D25

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003072
N° D’ARTICLE MI02715628
N° MFR7100200199 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A8 2.75-.625-.75 D25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100200199 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A8 2.75-.625-.75 D25

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003072
N° D’ARTICLE MI02715628
N° MFR7100200199 3M HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A8 2.75-.625-.75 D25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.945 lb

Détails

  • Application
    Conditionnement de surface
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500163268
  • Numéro CUP du fabricant
    00068060528827
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    00068060528827

Aperçu

Description du fabricant
7100200199 3M PAPIER BOND HYBRIDE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.