Motion
01330 ROULEAU DE DISQUE EN PELLICULE OR STIKIT 6 PO P150

3M
01330 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P150

Stikit™ Paper Disc - 6.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P150 Grit
N° D’ARTICLE MI02716133
N° MFR01330 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P150
Prix154.16 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01330 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P150

Stikit™ Paper Disc - 6.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P150 Grit
N° D’ARTICLE MI02716133
N° MFR01330 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.16 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P150
  • Quantité de colis du fabricant
    75
  • Numéro de stock du fabricant
    60455050819
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131013308
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051131013308

Aperçu

Description du fabricant
01330 ROULEAU DE DISQUE EN PELLICULE OR STIKIT 6 PO P150
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublure pour des économies supplémentaires
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques abrasifs à endos en pellicule offrent une durabilité pour les applications de ponçage de carrosserie haute finition
  • Le motif à 7 trous en option ajoute une résistance à l’élimination de la poussière et à la charge
  • L’accessoire Stikit s’attache et s’enlève facilement