Motion
01333 ROULEAU DE DISQUE EN PELLICULE OR STIKIT 6 PO P80

3M
01333 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P80

Rouleau de disques en pellicule dorée 3M™ Stikit , 01333, 6 po, grade P80 , 75 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716136
N° MFR01333 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01333 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P80

Rouleau de disques en pellicule dorée 3M™ Stikit , 01333, 6 po, grade P80 , 75 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716136
N° MFR01333 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 6" P80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de stock du fabricant
    60455050843
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131013339
  • Nombre de disques
    75
  • CUP_NON
    00051131013339

Aperçu

Description du fabricant
01333 ROULEAU DE DISQUE EN PELLICULE OR STIKIT 6 PO P80
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublure pour des économies supplémentaires
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques abrasifs à endos en pellicule offrent une durabilité pour les applications de ponçage de carrosserie haute finition
  • Le motif à 7 trous en option ajoute une résistance à l’élimination de la poussière et à la charge
  • L’accessoire Stikit s’attache et s’enlève facilement