Motion
02035 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY 9"X11" P800A

3M
02035 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P800A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry. Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, P800 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716193
N° MFR02035 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P800A
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02035 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P800A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry. Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, P800 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716193
N° MFR02035 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P800A
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
Prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couches transparentes, élimination des défauts de peinture, finition de peinture, préparation de peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    P800
  • Numéro de stock du fabricant
    60455067730
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131020351
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131020351
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
02035 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium coupe rapidement et offre une finition uniforme et fine
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente flexibilité dans les applications pratiques
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • Le matériau imperméable permet de retirer facilement les débris
  • Peut être facilement coupé et plié pour s’adapter à n’importe quel outil à main ou crevasse de pièce

You May Also Like