Motion
TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE PERFECT-IT 05727 FACE GAUFRÉE 5 1/4 PO

3M
05727 PERFECT-IT HOOKIT FOAM POLISHING PAD WAFFLE FACE 5 1/4"

3M™ Tampon de polissage en mousse Perfect-itMC HookitMC 05727, face gaufrée, 5 1/4 po, 12 par intérieur 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716260
N° MFR05727 PERFECT-IT HOOKIT FOAM POLISHING PAD WAFFLE FACE 5 1/4"
Prix17.71 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05727 PERFECT-IT HOOKIT FOAM POLISHING PAD WAFFLE FACE 5 1/4"

3M™ Tampon de polissage en mousse Perfect-itMC HookitMC 05727, face gaufrée, 5 1/4 po, 12 par intérieur 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716260
N° MFR05727 PERFECT-IT HOOKIT FOAM POLISHING PAD WAFFLE FACE 5 1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.71 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60980017598
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057272
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131057272

Aperçu

Description du fabricant
05727 POLISSAGE DE MOUSSE HOOKIT PERFECT-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce pour appliquer 3M polis
  • La face gaufrée fournit une surface de contact suffisante sans accumulation de chaleur excessive
  • Répare et restaure les revêtements sans repeindre
  • Le système d’attache Hookit 3M™ s’attache solidement au tampon et permet de le changer rapidement
  • Les tampons se combinent avec des tampons, des outils orbitals aléatoires et des polisseuses à vitesse variable pour produire la finition finale désirée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon