Motion
02175 FEUILLE DE PAPIER 346U  3-2/3"X9"80 POIDS D

3M
02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT

Feuille de ponçage et de finition enduite – Matériau en oxyde d’aluminium, 9.0000 po de long, 3.6667 po de large, 80 grains, 200 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716340
N° MFR02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT

Feuille de ponçage et de finition enduite – Matériau en oxyde d’aluminium, 9.0000 po de long, 3.6667 po de large, 80 grains, 200 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716340
N° MFR02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.667 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    3-2/3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60060006180
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144021758
  • Nombre de feuilles
    200
  • CUP_NON
    00051144021758

Aperçu

Description du fabricant
02175 FEUILLE DE PAPIER 346U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La fonction de couche ouverte résistante à la charge permet une utilisation plus longue avant le remplacement
  • L’endos en papier robuste de poids D permet un ponçage agressif
  • Les feuilles sont conformables à diverses pièces et peuvent être utilisées à la main ou à la machine
  • Les feuilles sont offertes en plusieurs tailles pour s’adapter à diverses applications
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon