Motion
02404 FEUILLE 9X11  P240 211K CHIFFON 50/250

3M
02404 SHEET 9X11 P240 211K CLOTH 50/250

3M™ Feuille de tissu utilitaire 211K, 9 po x 11 po 240 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716349
N° MFR02404 SHEET 9X11 P240 211K CLOTH 50/250
Prix6.41 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02404 SHEET 9X11 P240 211K CLOTH 50/250

3M™ Feuille de tissu utilitaire 211K, 9 po x 11 po 240 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716349
N° MFR02404 SHEET 9X11 P240 211K CLOTH 50/250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.41 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    240
  • Numéro de stock du fabricant
    60070003268
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144024049
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144024049

Aperçu

Description du fabricant
02404 FEUILLE 9X11 P240 211K CHIFFON 50/250
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles abrasives à l’oxyde d’aluminium à coupe rapide sont disponibles en dix grades standard pour convenir à une variété de tâches
  • L’endos en tissu flexible fonctionne bien sur les contours et peut être tordu ou plié
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Les feuilles peuvent être déchirées à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets
  • Convient à une utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon