Motion
05530 TAMPON DOUX POUR LES MAINS STIKIT 2-3/4 PO X5-1/2 PO X3/8 PO

3M
05530 STIKIT SOFT HAND PAD 2-3/4"X5-1/2"X3/8"

3M™ Tampon doux pour les mains Stikit, 05530, 2-3/4 po x 5-1/2 po x 3/8 po, 5 tampons par paquet, 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI02716389
N° MFR05530 STIKIT SOFT HAND PAD 2-3/4"X5-1/2"X3/8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05530 STIKIT SOFT HAND PAD 2-3/4"X5-1/2"X3/8"

3M™ Tampon doux pour les mains Stikit, 05530, 2-3/4 po x 5-1/2 po x 3/8 po, 5 tampons par paquet, 10 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI02716389
N° MFR05530 STIKIT SOFT HAND PAD 2-3/4"X5-1/2"X3/8"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Épaisseur globale
    3/8 po
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980008936
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144055302
  • Couleur du porte-tampon
    Noir
  • Types de produits
    Support
  • CUP_NON
    00051144055302

Aperçu

Description du fabricant
05530 TAMPON À MAIN DOUX STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un toucher doux et contrôlé pendant le ponçage léger et les autres travaux de qualité fine
  • Élimine les marques de doigts et la coupe des bords sur les surfaces apprêtées
  • Accepte les rouleaux de feuilles Stikit pour un changement rapide des feuilles
  • Les rouleaux abrasifs ne glissent pas et ne se déchirent pas pour un ponçage efficace et lisse