Motion
10003 FEUILLE DE PAPIER 110N  9"X11"180 POIDS A

3M
10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT

Feuilles de ponçage pour grenat 3M™ Pro-Pak 99412NA, 9 po x 11 po, 180A grains, 25 pqt
N° D’ARTICLE MI02716404
N° MFR10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT
Prix1.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT

Feuilles de ponçage pour grenat 3M™ Pro-Pak 99412NA, 9 po x 11 po, 180A grains, 25 pqt
N° D’ARTICLE MI02716404
N° MFR10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grenat
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro de stock du fabricant
    60070005396
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144994120
  • Nombre de feuilles
    1000
  • CUP_NON
    00051144994120

Aperçu

Description du fabricant
10003 FEUILLE DE PAPIER 110N
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fine, grain 180
  • Fabriqué avec des minéraux abrasifs de grenat
  • Puissance de coupe nette et nette
  • Conçu pour produire des finitions lisses de qualité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon