Motion
10697 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 431Q  9"X11"320 POIDS C

3M
10697 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"320 C-WEIGHT

3M™ Feuille de papier Wetordry s.v.p. 431Q, 9 po x 11 po 320 de poids C, 50 par intérieur 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716425
N° MFR10697 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"320 C-WEIGHT
Prix2.27 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10697 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"320 C-WEIGHT

3M™ Feuille de papier Wetordry s.v.p. 431Q, 9 po x 11 po 320 de poids C, 50 par intérieur 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716425
N° MFR10697 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"320 C-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.27 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro de stock du fabricant
    60070015718
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144106974
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144106974

Aperçu

Description du fabricant
10697 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille polyvalente peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, la couche de gel, le métal et les finitions en bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium produit une finition plus lisse que l’oxyde d’aluminium
  • La feuille est standard 9 x 11 et peut être dimensionnée en fonction de la tâche