Motion
7000045092

3M
7000045092

Roloc™ Disque en tissu - Diamètre du disque de 1 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02716440
N° MFR7000045092
Prix1.00 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045092

Roloc™ Disque en tissu - Diamètre du disque de 1 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02716440
N° MFR7000045092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.00 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, biseautage des bords, finition, meulage, préparation de surface, meulage de soudure
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440208928
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144114122
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, acier doux, acier inoxydable
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051144114122

Aperçu

Description du fabricant
11412 DISQUE ROLOC 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches