Motion
MANDRIN À TAMPON CARRÉ/CROSS 7000045662  1/4 PO1/4-20 EXTERNE

3M
7000045662 SQUARE/CROSS PAD MANDREL 1/4"1/4-20 EXTERNAL

Mandrin 3M™ carré/croisé 14308, 1/4 po 1/4-20 externe, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716513
N° MFR7000045662 SQUARE/CROSS PAD MANDREL 1/4"1/4-20 EXTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045662 SQUARE/CROSS PAD MANDREL 1/4"1/4-20 EXTERNAL

Mandrin 3M™ carré/croisé 14308, 1/4 po 1/4-20 externe, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716513
N° MFR7000045662 SQUARE/CROSS PAD MANDREL 1/4"1/4-20 EXTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.3 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980010734
  • Numéro CUP du fabricant
    50051144143080
  • Rpm max.
    24100 tr/min
  • CUP_NON
    00051144143085

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN À COUSSIN CARRÉ/CROSS 7000045662
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mandrin fixe un tampon carré, un tampon croisé ou un polissage croisé à un outil rotatif
  • La tige 1/4-inch s’installe sur un outil électrique rotatif avec un ensemble de collet 1/4-inch
  • La tige filetée externe doit correspondre aux inserts filetés internes du tampon carré ou croisé
  • Modèles en 3 tailles de filetage externe
  • La longueur est de 3 pouces
  • Le régime maximal est de 24,100 tr/min