Motion
14534 COURROIE EN TISSU 777F  2 POX132 PO80 VG

3M
14534 CLOTH BELT 777F 2"X132"80 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716523
N° MFR14534 CLOTH BELT 777F 2"X132"80 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14534 CLOTH BELT 777F 2"X132"80 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716523
N° MFR14534 CLOTH BELT 777F 2"X132"80 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60430036479
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144145348
  • CUP_NON
    00051144145348

Aperçu

Description du fabricant
14534 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie