Motion
27463 COURROIE EN TISSU 340D  4 POX24 PO60 X POIDS

3M
27463 CLOTH BELT 340D 4"X24"60 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 4 po x 24 po 60 poids X, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716766
N° MFR27463 CLOTH BELT 340D 4"X24"60 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27463 CLOTH BELT 340D 4"X24"60 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 4 po x 24 po 60 poids X, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716766
N° MFR27463 CLOTH BELT 340D 4"X24"60 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440211559
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144274635
  • CUP_NON
    00051144274635

Aperçu

Description du fabricant
27463 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée