Motion
40236 BANDE EN TISSU 341D  3/4 POX1 PO50 X POIDS

3M
40236 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"50 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 50 poids X, 3/4 po x 1 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716843
N° MFR40236 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"50 X-WEIGHT
Prix1.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40236 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"50 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 50 poids X, 3/4 po x 1 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716843
N° MFR40236 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"50 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    1 po
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440200842
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144402366
  • CUP_NON
    00051144402366

Aperçu

Description du fabricant
40236 BANDE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good