Motion
PORTE-DISQUE 45068 PSA 5 PO1/4 PO TIGE

3M
45068 PSA DISC HOLDER 5"1/4"SHANK

3M™ Porte-disque PSA 45068, 5 po x 1/4 po tige, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716861
N° MFR45068 PSA DISC HOLDER 5"1/4"SHANK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45068 PSA DISC HOLDER 5"1/4"SHANK

3M™ Porte-disque PSA 45068, 5 po x 1/4 po tige, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716861
N° MFR45068 PSA DISC HOLDER 5"1/4"SHANK
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60986506776
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144450688
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-DISQUE 45068 PSA 5 PO1/4 PO TIGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les porte-disques PSA peuvent être utilisés avec des ponceuses ou des meuleuses à matrices qui ont un collet 1/4-inch
  • Offre un excellent soutien lors du meulage des zones difficiles d’accès
  • Le diamètre de la face du support est légèrement plus petit que la taille du disque pour faciliter le centrage et le retrait du disque
  • La face plate permet de transmettre la pression directement à la surface de travail
  • La pièce jointe PSA aide à changer rapidement et facilement les disques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good