Motion
C182D17FK2B
Moteur à courant continu - noté SCR - aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min tr/min, moteur hermétique, refroidi par ventilateur 182/145TC cadre
N° D’ARTICLE MI02716919
N° MFRC182D17FK2B
Prix4,525.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à courant continu - noté SCR - aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min tr/min, moteur hermétique, refroidi par ventilateur 182/145TC cadre
N° D’ARTICLE MI02716919
N° MFRC182D17FK2B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,525.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    182TC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182/145TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Dimension C de la longueur totale
    19.60 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    88.8
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    14.00 A
  • Type de cadre
    182/145TC
  • Efficacité de la pleine charge
    88.80 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720007044
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    3 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720007044
  • Tension
    180 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
108502.00,3HP,182/145TC,1800RPM,,TEFC
  • La conception du porte-brosses permet un accès facile aux brosses
  • Les grandes brosses surdimensionnées assurent une longue durée de vie de la brosse
  • Base boulonnée amovible; conceptions de face NEMA C
  • Puissance d’entrée nominale de 115 ou 230 volts – sortie de 90 / 180 volts; capacité de freinage dynamique
  • Régulateur de type PWM ou SCR ; couple de démarrage élevé
  • Roulements scellés lubrifiés en permanence
  • Commandes LEESON SCR disponibles pour les moteurs électriques; couple de démarrage élevé
  • Une puissance et une vitesse supérieures atteignables grâce aux commandes c.c. de type PWM
  • Homologué UL et CSA; conforme aux normes NEMA MG1
  • Induits équilibrés dynamiquement; fonctionnement à couple 30:1 constant