Motion
7100209233 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T1NSP-600X32X203.2  V64  X22.07 54

3M
7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54

3M™Vitrified Meule 33VC T1NSP-600x32x203.2 V64 X22.07 54A120 H15VPMF904W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02716932
N° MFR7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54

3M™Vitrified Meule 33VC T1NSP-600x32x203.2 V64 X22.07 54A120 H15VPMF904W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02716932
N° MFR7100209233 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1NSP-600X32X203.2 V64 X22.07 54
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    28 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440203903
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060762578
  • CUP_NON
    00638060762578

Aperçu

Description du fabricant
7100209233 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.