Motion
7010359755

3M
7010359755

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 40 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 42.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716965
N° MFR7010359755
Prix11.50 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010359755

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 40 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 42.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716965
N° MFR7010359755

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.50 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    42 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60430037048
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144765270
  • Quantité du colis
    200
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144765270

Aperçu

Description du fabricant
76527 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie