Motion
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000048803 SCOTCH 233+, 26332, 12 MM X 55 M, 48 PE

3M
7000048803 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+, 26332, 12 MM X 55 M, 48 PE

Ruban-cache – 55 m de long, 12 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI02717249
N° MFR7000048803 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+, 26332, 12 MM X 55 M, 48 PE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048803 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+, 26332, 12 MM X 55 M, 48 PE

Ruban-cache – 55 m de long, 12 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI02717249
N° MFR7000048803 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+, 26332, 12 MM X 55 M, 48 PE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.235 lb
  • Largeur
    12 mm

Details

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Protection contre les surpulvérisations, masquage d’agneau, solution de masquage, masquage de peinture, masquage pour la peinture, masquage d’ouverture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131263321
  • CUP_NON
    00051131263321

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE DE PERFORMANCE 7000048803 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de première qualité résiste aux bris, au soulèvement et à la courbure des bords pour faciliter l’utilisation et réduire le gaspillage de matériaux
  • Développé pour offrir une grande conformabilité avec un retrait propre et des lignes de peinture nettes
  • Résistance supérieure aux UV, à l’humidité et aux solvants par rapport aux autres rubans en papier
  • Le revêtement anti-dégagement minimise la force de déroulement, réduisant ainsi les plis et le soufflage de la peinture

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs