Motion
86067 DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 6002J  4"X1"M74 MIC PAT 18

3M
86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M74, motif 18, rouge, 4 po x 1 po, matrice 400V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717488
N° MFR86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18

Disque en tissu QRS Diamond flexible 3M™ 6002J, M74, motif 18, rouge, 4 po x 1 po, matrice 400V, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717488
N° MFR86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Rouge
  • Numéro de grain
    M74
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    60650025400
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144860678
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144860678

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 86067
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté offre une coupe agressive et une égratignure constante sur les matériaux difficiles à meuler comme la pierre, le verre, la céramique, les carbures et les composites
  • Le motif minéral à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Ancrages métalliques diamantés de calibre micron solidement
  • Pièce jointe à dégagement rapide
  • L’endos flexible s’adapte aux bords et aux contours