Spécifications
Dimensions
- Diamètre total3 po
- Largeur totale0.12 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Description longueLa ROUE UNIE A/O STANDARD 7010367106 ABRASIVES 881133, 811 3 po X 1/8 po, roue non tissée et ébarbante avec abrasif en oxyde d’aluminium est une roue unie de série 811 numéro de pièce 881133 mesurant 3 po de diamètre par 1/8 po d’épaisseur, conçue pour l’ébarbage léger et le mélange des bords.
- Numéro CUP du fabricant00051115356193
- CUP_NON00051115356193
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La combinaison d’une roue à haute densité avec des minéraux moyens ou grossiers permet d’ébavurage et de polissage supérieurs des bords
- Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 700 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes
- Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
- Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
- Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
- La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.