Motion
81128-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 140 mm, D.E 180 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02717964
N° MFR81128-TV
Prix3,572.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 140 mm, D.E 180 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI02717964
N° MFR81128-TV
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
Prix3,572.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    5.02 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rondelles compatibles
    GS81128, LS140180, WS81128
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    216000 lbf
  • Série
    811
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • CUP_NON
    4054362004882

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE 81128-TV