Motion
46002

ANSELL
46002

Combinaison jetable KleenGuard – manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, blanche, moyenne
N° D’ARTICLE MI02718011
N° MFR46002
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
46002

Combinaison jetable KleenGuard – manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, blanche, moyenne
N° D’ARTICLE MI02718011
N° MFR46002
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
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos élastique
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A30
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sans coutures
  • CUP_NON
    10036000460022

Aperçu

Description du fabricant
46002 COMBINAISON BLANCHE MED 25/CA
  • La conception brevetée REFLEX est 7-1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums ANSI – offre 12 % plus d’espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur pour le corps
  • Tissu SMS barrière MICROFORCE breveté et respirant
  • Devant sans coutures pour offrir plus de protection dans les zones d’exposition principales
  • Couleur : Blanc
  • Utilisations typiques : recherche pharmaceutique, contamination par particules fines sèches, aérospatiale, entretien et fabrication générale
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté