Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6260 po
- Bride Diamètre1.0000 po
- Diamètre extérieur de la bride1 po
- Épaisseur de la bride0.125 po
- Diamètre intérieur5/8 po
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1/2 po
- Diamètre extérieur3/4 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Poids0.0263 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionFB-1012-4 .626 X .753 X 1/2 X 1 X 1/8in Roulement à bride Mtl B Pwdr
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFB10124
- Numéro CUP du fabricant00846802042110
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802042110