Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRT 3520
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique22100 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA4020Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupelle ouverte étirée à extrémité ouverte présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels lourds, les assemblages d’engrenages et les systèmes de transmission.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA4020Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique48200 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure