Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1.5
- Diamètre du moyeu2.38 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4 po
- Diamètre extérieur du manchon3-3/4 po
- Poids2.10 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904000573
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieCMM
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple7600 po
- CUP_NON697904000573