Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon6 po
- Taille du filetage5/8"-11
- Poids1.19 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurOrange
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980054932
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980054932
Aperçu
- La goupille de centrage garantit un ajustement centré; système à crochets et boucles pour des changements rapides de disque; ce tampon d'appui breveté est le cœur du système QUICK-STEP. Il est fabriqué en nylon de qualité industrielle qui est garanti de conserver sa résistance et sa flexibilité, même à des températures élevées. Les changements de disque ne prennent que quelques secondes.