Motion
ITV3030-33F4CL3

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-33F4CL3

Régulateur électropneumatique taille 3000
N° D’ARTICLE MI02721691
N° MFRITV3030-33F4CL3
Price$493.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-33F4CL3

Régulateur électropneumatique taille 3000
N° D’ARTICLE MI02721691
N° MFRITV3030-33F4CL3
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
Price$493.34/each

Spécifications

Details

  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV3030-33F4CL3 E/P
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

You May Also Like

Les clients ont également acheté