Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Longueur extérieure nominale132 po
- Largeur de nervure1.0000 po
- Épaisseur0.5313 po
- Largeur supérieure4-3/8 po
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Poids12.80 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant698672097215
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons5
- Plage de température de fonctionnement-35 à 200 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionCX
- CUP_NON698672097215