Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille du boulon5/16 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face1.2500 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.1250 po
- Plaque de montage Taille2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale4.9687 po,126.20 mm
- Taille de la plaque2-1/2 po x 3-5/8 po
- Longueur de la tige1.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1-1/4 po
- Rayon pivotant3.2500 po, 82.54 mm
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion et à la rouille
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage total
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de montage de la rouletteTige filetée
- Type de support de roulettesInstitutionnel
- Série de roulettesSérie 02
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseGris
- Matériau de baseÉlastomère thermoplastique
- Code de fixationS42
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur180 °F
- Capacité de charge300 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant02XS04031S42T
- Page de produit du fabricant
- MontageTige filetée
- MontageTige filetée
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- Type de tigeTige filetée
- Plaque supérieure2-1/2 po x 3-5/8 po
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc thermoplastique (TPR)
- TypePivot avec verrouillage total
- Type de roulementRoulement à billes annulaire
- Type de roulement de roueDelrin deux pièces
- Contour de rouePlat
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc thermoplastique Tpr