Motion
308730
N° D’ARTICLE MI02731113
N° MFR308730
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02731113
N° MFR308730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de fonctionnement
    10000 psi
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Les coupleurs hydrauliques fournissent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques • Les coupleurs hydrauliques sont utilisés avec un filetage conique 1/4 po-28, 1/4 po-28 droit, 1/8 po PTF, 1/4 po PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    098468101032
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Coupleur étroit

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 308730
  • Les coupleurs hydrauliques fournissent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques
  • Les coupleurs hydrauliques sont utilisés avec un filetage conique 1/4"-28, 1/4"-28 droit, 1/8" PTF, 1/4" PTF, filetage, entraînement, métrique, rivet, étanche, filetage spécial, raccords Monel et acier inoxydable