Spécifications
Détails
- CUP_NON662536424813
Aperçu
- Destiné à être utilisé avec une évaluation de contrôle directionnel à distance et un réservoir
- Soupape de décharge réglable et clapet antiretour de sortie
- Pour les applications telles que l’alimentation hydraulique de secours pour l’équipement monté sur camion/mobile
- Peut également être utilisé pour alimenter les fonctions de manutention des matériaux et d’autres applications intermittentes
- Moteur : 12V c.c., une borne, service standard
- Fini de plaque résistant à la corrosion sur le moteur
- Soulagement réglable 2,500 psi
- Valve : clapet de non-retour et soupape de décharge réglable
- Pas de réservoir
- Tête d’extrémité : entrée latérale 3/4 SAE, sortie latérale 9/16 SAE et drain de décharge
- Câblage : 12V c.c.
- Fabricant : SPX Stone